{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | balra | |
Belső hűtés | nem | |
maximális ⌀ | 65 mm | |
Beszúrási mélység tmax | 32,5 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 51 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273761 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719959 | |
Gyártó száma | 273761 25/4 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |