Leszúró esztergakéstartó 25/3L mm

Cikkszám: 273761 25/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja balra
belső hűtés nem
maximális ⌀ 75 mm
Beszúrási mélység tmax 37,5 mm
Működő szélesség L4 26,5 mm
Fejhossz L1 54 mm
Szárszélesség b 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Gyártó száma 273761 25/3L

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.
12,5×w (max. beszúrási mélység 37,5 mm)

Figyelem:

Maximális ⌀ = korlátozott munkadarab ⌀ a kivitel következtében.
19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.
Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz