{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PENTAIQGRIP | |
Szárméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Fejhossz L1 | 28,4 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | PCHL 12-D32-2-IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273577 12/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318340 | |
Gyártó száma | 2302675 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() PENTAIQGRIP PCH-IQ késszár 12/32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
150,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
85,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
72,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
90,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 28,4 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Szárméret | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balos | balos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |