{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm; 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 12 mm | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Csavar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 | |
Gyártó száma | 278018 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Beszúró esztergakés, balos, Szárméret: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
90,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
85,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
72,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Szárméret | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |