Beszúró esztergakés, balos, Szárméret: 12mm

Cikkszám: 273911 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 16,2 mm
Fejhossz L1 21,4 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279815 13
Szabad hossz 1,2 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273911 12
EAN / GTIN 4045197777270
Gyártó száma 273911 12

Leírás

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos lapkákat, balos késekhez használjon balos lapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Beszúró esztergakés, balos, Szárméret: 12mm

Beszúró esztergakés, balos, Szárméret: 12mm

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
85,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
72,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
90,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Axiális beszúrás lehetséges nem nem nem nem
Teljes hossz L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
belső hűtés nem nem nem nem
Fejhossz L1 21,4 mm 33 mm 33 mm 30 mm
Szárméret 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Felhasználás módja balos balos balos balos
Termék fajtája Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz