{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
tmin | 0,7 mm | |
min. beszúrási szélesség y | 0,5 mm | |
Működő szélesség L4 | 19 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273763 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869289 | |
Gyártó száma | 273763 16/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Beszúró esztergakés 45°, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 16/3
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
72,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | igen |
Teljes hossz L | 100 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Fejhossz L1 | 33 mm | 41 mm |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | 3 mm |
Felhasználás módja | balos | balra |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés |