Beszúró esztergakés 45° 25/3

Cikkszám: 273763 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / beszúrási szélesség w Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
tmin 0,7 mm
min. beszúrási szélesség y 0,5 mm
Működő szélesség L4 28 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273763 25/3
EAN / GTIN 4045197870803
Gyártó száma 273763 25/3

Leírás

Felhasználás:

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

Figyelem:

  • ⌀Dmin = 30 mm (w = 3 esetén).
  • ⌀Dmin = 35 mm (w = 2 esetén).
  • Csak a 273735273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.
  • Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrás.