{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
tmin | 0,5 mm | |
min. beszúrási szélesség y | 0,35 mm | |
Működő szélesség L4 | 23 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273763 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243906 | |
Gyártó száma | 273763 20/2 |