PCHR 32-D40-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTAIQGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302577
    EAN / GTIN 7291075318036
    Gyártó száma 2302577
    L-szám L23920 1030

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 43,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Fej hossza (bal) 33,3 mm
    • Teljes magasság (OAH) 43,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 135 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz