{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PENTAIQGRIP | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Fejhossz L1 | 28,4 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | PCHL 20-D32-2-IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273577 20/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318302 | |
Gyártó száma | 2302671 |