{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | „5 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 18 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ tűrés D | 0/+0,33 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 53 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Hasznos hossz L1 | 40,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Váltólapka 268472 − 268496 sz. | WCHX 0903.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 34 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268467 18 | |
EAN / GTIN | 4045197470164 | |
Gyártó száma | 268467 18 |