„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D 8 mm

Cikkszám: 268464 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat „5 az 1-ben”
    Névleges ⌀ D 8 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés igen
    Furat ⌀ tűrés D 0/+0,22 mm
    Hasznos hossz L1 12 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 0401..
    Váltólapka csavar készlet 269028 30
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268464 8
    EAN / GTIN 4045197470072
    Gyártó száma 268464 8

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtéssel.
    Hengeres szár.

    Felhasználás:

    Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

    Figyelem:

    • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
    • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz