WCHX 040102 SM

Cikkszám: 268472 SM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 040102
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7120
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Típus SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 220 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 140 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 8 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268472 SM
EAN / GTIN 4045197470300
Gyártó száma 268472 SM

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 8 méretű fúrószerszám.