• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, ⌀ DC: 8mm

Cikkszám: 268467 8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „5 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 8 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Furat ⌀ tűrés D 0/+0,22 mm
Kinyúlási hossz LA 22,5 mm
Szárhossz Ls 38 mm
Hasznos hossz L1 18 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 0401..
Váltólapka csavar készlet 269028 30
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268467 8
EAN / GTIN 4045197470126
Gyártó száma 268467 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár vállal.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Esztergáló és fúrószerszámokat hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.