„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D 15 mm

Cikkszám: 268467 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat „5 az 1-ben”
    Névleges ⌀ D 15 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Furat ⌀ tűrés D 0/+0,27 mm
    Kinyúlási hossz LA 43 mm
    Szárhossz Ls 50 mm
    Hasznos hossz L1 33,75 mm
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    ⌀ d2 25 mm
    Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 0703..
    Váltólapka csavar készlet 269028 33
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268467 15
    EAN / GTIN 4045197470157
    Gyártó száma 268467 15

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtéssel.
    Hengeres szár vállal.

    Felhasználás:

    Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

    Figyelem:

    • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
    • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

    Esztergáló és fúrószerszámokat hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz