WCHX 070304 ALU

Cikkszám: 268484 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,38 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WCHX 070304
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HU70AL
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Mellékfelhasználás K
    Típus ALU
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 600 m/min
    Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min
    Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 15 mm
    Cserék / élek száma 3
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268484 ALU
    EAN / GTIN 4045197470645
    Gyártó száma 268484 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    600
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    268463268468 sz. 15 méretű fúrószerszám.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz