WCHX 070304 UNI

Cikkszám: 268484 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WCHX 070304
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB7130
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Típus UNI
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 65 m/min - 200 m/min
    Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 15 mm
    Cserék / élek száma 3
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268484 UNI
    EAN / GTIN 4045197470683
    Gyártó száma 268484 UNI

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    200
    Acél < 750 N/mm²
    P
    120
    Acél < 900 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    268463268468 sz. 15 méretű fúrószerszám.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz