WCHX 070308, Típus: ALU

Cikkszám: 268486 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 070308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU70AL
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás K
Típus ALU
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 600 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 15 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268486 ALU
EAN / GTIN 4045197470706
Gyártó száma 268486 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 15 méretű fúrószerszám.