{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „5 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 8 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ tűrés D | 0/+0,22 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 22,5 mm | |
Szárhossz Ls | 38 mm | |
Hasznos hossz L1 | 18 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
⌀ d2 | 12 mm | |
Váltólapka 268472 − 268496 sz. | WCHX 0401.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 30 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268468 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470201 | |
Gyártó száma | 268468 8 |