„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D 10 mm

Cikkszám: 268468 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „5 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 10 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Furat ⌀ tűrés D 0/+0,22 mm
Kinyúlási hossz LA 28 mm
Szárhossz Ls 42 mm
Hasznos hossz L1 22,5 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 05T1..
Váltólapka csavar készlet 269028 31
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268468 10
EAN / GTIN 4045197470218

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár vállal.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Esztergáló és fúrószerszámokat hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz