{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WCHX 05T104 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7120 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Típus | SM | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 220 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 140 m/min | |
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 10 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268478 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470485 | |
Gyártó száma | 268478 SM |