„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, ⌀ DC: 11mm

Cikkszám: 268468 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „5 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 11 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Furat ⌀ tűrés D 0/+0,27 mm
Kinyúlási hossz LA 32 mm
Szárhossz Ls 45 mm
Hasznos hossz L1 24,75 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 0602..
Váltólapka csavar készlet 269028 32
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268468 11
EAN / GTIN 4045197470225
Gyártó száma 268468 11

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár vállal.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Esztergáló és fúrószerszámokat hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.