„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D 26 mm

Cikkszám: 268464 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „5 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 26 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Furat ⌀ tűrés D 0/+0,33 mm
Hasznos hossz L1 39 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 1305..
Váltólapka csavar készlet 269028 36
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268464 26
EAN / GTIN 4045197975232
Gyártó száma 268464 26

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz