WCHX 090304, Típus: SM

Cikkszám: 268488 SM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 090304
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HB7120
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Típus SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 220 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 140 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 18 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782
Gyártó száma 268488 SM

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 18 méretű fúrószerszám.