„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, ⌀ DC: 10mm

Cikkszám: 268463 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „5 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 10 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Furat ⌀ tűrés D 0/+0,22 mm
Hasznos hossz L1 15 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Teljes hossz L 90 mm
Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 05T1..
Váltólapka csavar készlet 269028 31
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268463 10
EAN / GTIN 4045197468499
Gyártó száma 268463 10

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).