„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D 20 mm

Cikkszám: 268463 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat „5 az 1-ben”
    Névleges ⌀ D 20 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Furat ⌀ tűrés D 0/+0,33 mm
    Hasznos hossz L1 30 mm
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 10T3..
    Váltólapka csavar készlet 269028 35
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268463 20
    EAN / GTIN 4045197470058
    Gyártó száma 268463 20

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtéssel.
    Hengeres szár.

    Felhasználás:

    Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

    Figyelem:

    • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
    • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz