WCHX 10T304 UNI

Cikkszám: 268492 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,38 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 10T304
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Típus UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 65 m/min - 200 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268492 UNI
EAN / GTIN 4045197470928
Gyártó száma 268492 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 20 méretű fúrószerszám.