WCHX 10T304 SM

Cikkszám: 268492 SM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WCHX 10T304
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HB7120
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Típus SM
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 220 m/min
    Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 140 m/min
    Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
    Cserék / élek száma 3
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268492 SM
    EAN / GTIN 4045197470904
    Gyártó száma 268492 SM

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    220
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    268463268468 sz. 20 méretű fúrószerszám.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz