{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „5 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 26 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ tűrés D | 0/+0,33 mm | |
Hasznos hossz L1 | 39 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Váltólapka 268472 − 268496 sz. | WCHX 1305.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 36 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268463 26 | |
EAN / GTIN | 4045197470065 | |
Gyártó száma | 268463 26 |