{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SIL | |
Hozzávaló váltólapka | 16 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 45 mm | |
Középeltolódás L3 | 23,7 mm | |
Teljes hossz L | 29 mm | |
Váltólapka csavar | 269028 50 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264839 DM/9 | |
EAN / GTIN | 4067263708025 | |
Gyártó száma | 264839 DM/9 |