GARANT Master Mute cserélhető fej DM/2

Cikkszám: 264839 DM/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Mute
    Felhasználás módja balos
    Rendszer DM
    belső hűtés igen
    Szárméret 40 mm
    Cserélhető fej ISO kódja PDUNL
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
    Fogásszög 93 fok
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
    Középeltolódás L3 27 mm
    Teljes hossz L 26 mm
    Könyökemelő 259015 19
    Könyökemelő csavar 259018 18
    Alátétlapka 269005 14
    Termék fajtája Furatfej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 264839 DM/2
    EAN / GTIN 4067263707950
    Gyártó száma 264839 DM/2

    Leírás

    Alkalmazható:

    264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

    Figyelem:

    Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz