Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/50

Cikkszám: 264839 DM/50
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja balos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja SVUCL
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 49 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Teljes hossz L 32 mm
Alátétlapka 259033 5
Csavar alátétlapkához 269015 2
Váltólapka csavar 269023 3
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264839 DM/50
Gyártó száma 264839 DM/50

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz