• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/52

Cikkszám: 264839 DM/52
Kedvezmény
264,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja balos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja DIL
Hozzávaló váltólapka 22
Fogásszög 90 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 48 mm
Középeltolódás L3 25 mm
Teljes hossz L 40 mm
Alátétlapka 279820 4
Csavar alátétlapkához 259027 2
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 279835 4
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264839 DM/52
EAN / GTIN 4251414902893
Gyártó száma 264839 DM/52

Leírás

Kivitel:

22-os menetlapka mérethez.

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz