Esztergakés 32/15 mm

Cikkszám: 251112 32/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 32 mm
    Lapkaméret 15 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PSSNR/L 3232P15
    Hozzávaló váltólapka SN.. 1506..
    Működő szélesség L4 40 mm
    Fejhossz L1 36 mm
    Teljes hossz L 170 mm
    Alátétlapka 259031 37
    Könyökemelő 259015 12
    Könyökemelő csavar 259018 11
    Rugó készlet 259044 6
    Rugós csap készlet 259047 4
    Beállítási szög κ 45 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251112 32/15
    EAN / GTIN 4045197656780
    Gyártó száma 251112 32/15

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz