{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PSSNR/L 1616H12 | |
Hozzávaló váltólapka | SN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 26 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 259031 20 | |
Könyökemelő | 259015 2 | |
Könyökemelő csavar | 259018 2 | |
Rugó készlet | 259044 2 | |
Rugós csap készlet | 259047 2 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251112 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197954442 | |
Gyártó száma | 251112 16/12 |