{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN ISO 5610; Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alkatrész | 259981 1 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941718 | |
Gyártó száma | 255130 16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |