Esztergakés készlet 32 mm

Cikkszám: 255130 32
Ár beállítása 3 Darab (67,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 170 mm
Pótalkatrészek 259981 3
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255130 32
EAN / GTIN 4062406609436
Gyártó száma 255130 32