Esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 250018 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Norm DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCLNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 35
Könyökemelő 259015 12
Könyökemelő csavar 259018 11
Rugó készlet 259044 6
Rugós csap készlet 259047 4
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250018 25/16
EAN / GTIN 4045197654311
Gyártó száma 250018 25/16