Könyökemelő, Típus: 12

Cikkszám: 259015 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság h 17 mm
Szélesség b 16,3 mm
Termék fajtája Könyökemelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259015 12
EAN / GTIN 4062406245979
Gyártó száma 259015 12

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz