Könyökemelő 1

Cikkszám: 259015 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság h 20,6 mm
    Szélesség b 21 mm
    Termék fajtája Könyökemelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 259015 1
    EAN / GTIN 4062406244682
    Gyártó száma 259015 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz