Könyökemelő csavar, Típus: 11

Cikkszám: 259018 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW3
Menet M8×1
Hossz L 24 mm
Meghúzási nyomaték 3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259018 11
EAN / GTIN 4062406246211
Gyártó száma 259018 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz