Könyökemelő csavar, Típus: 16

Cikkszám: 259018 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW2,5
Menet M6×1
Hossz L 16 mm
Meghúzási nyomaték 2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259018 16
EAN / GTIN 4062406808945
Gyártó száma 259018 16

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz