Könyökemelő csavar 19

Cikkszám: 259018 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil SW2,5
    Menet M6
    Hossz L 17 mm
    Meghúzási nyomaték 2 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 259018 19
    EAN / GTIN 4067263707806
    Gyártó száma 259018 19

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz