{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251224 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780041 | |
Gyártó száma | 251224 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |