{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251330 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764188 | |
Gyártó száma | 251330 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 150612 HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 | 8 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | SNMG 150612 | SNMG 120412 | SNMM 120412 |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P |