SNMG 150612 HB7210-1

Cikkszám: 251330 HB7210-1
Kedvezmény
19,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,88 € 19,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,40 € 16,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SNMG 150612
    Sarokrádiusz 1,2 mm
    Minőség HB7210-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás K
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő GG
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Előtolás f 0,32 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
    Bevonat TiCN
    Cserék / élek száma 8
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251330 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406059095
    Gyártó száma 251330 HB7210-1

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz