{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 38 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 114 mm | |
Coll ⌀ | 1 1/2 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 141 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277021 | |
Gyártó száma | U43 33800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 38 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
603,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
411,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D | 3×D |
Szár ⌀ Ds | 40 | 40 | 40 |
Hasznos hossz L1 | 114 | 114 | 118 |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Coll ⌀ | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Kinyúlási hossz LA | 141 | 141 | 149 |