{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 33,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 102 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 127 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110408 38-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 33,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277113 | |
Gyártó száma | U43 33350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 33,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
578,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
449,00 €
328,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Number of cutting edges Z | 1 | 1 |
Drill depth for indexable insert drill up to | 3×D | 3×D |
Use for drilling | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | limited centre drilling ;limited convexity ;limited cross-drilling ;limited drilling through a stack ;limited drilling with oblique exit ;limited cross-drilling |
Through-coolant | igen | yes |
Pack of insert screws | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2.8 Nm) |
Series | KUB Pentron® | Power Drill |
Type of product | Váltólapkás fúró | Indexable drill |