{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 15 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | |
Coll ⌀ | 19/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 59 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204 10-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 15 | |
EAN / GTIN | 4047109277496 | |
Gyártó száma | U43 01500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 15 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
402,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
361,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
279,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Coll ⌀ | 19/32 | 19/32 | 19/32 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |