{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 56 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 83 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204 10-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236603 14 | |
EAN / GTIN | 4047109208179 | |
Gyártó száma | U44 51400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 14mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
582,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
446,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
306,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 14 | 14 | 14 | 14 |
Szár | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |